Wire brushes
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Wire brushes
2Q670983
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
Tyrolit Topfbürste 60 x 16 x M14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2Q670983
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
60
Marke
Tyrolit
Warennummer
96035000
Type
Cup Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen einsetzbar. Die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM verhindert Korrosion. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Darüber hinaus kann das Werkzeug zum Reinigen von Schweißnähten verwendet werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Bedürfnisse von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Artikelnummern
Artikelnummer
2Q670983
EAN
9003172021379
UBB
500683310378
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34275595