text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 60 x 15 x 20-6 x 30

Artikelnummer 4K608975
Ausführung Schüssel
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Beschreibung

Die universellen PREMIUM-Topfbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf fast allen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen daher höchste Abtragsleistungen beim Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Artikelnummern

Artikelnummer 4K608975
EAN 9003170022897
UBB 500572209442
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 34043178
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.