text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 115 x 27,5 x M14

Artikelnummer 7Z888943
Ausführung Schüssel
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Beschreibung

Die PREMIUM Kegelbürsten für Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die perfekte Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Edelstahl. Je nach Drahttyp erhalten Sie von Tyrolit die richtige Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. Verwenden Sie z.B. gezopfte Drahtbürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Drahtbürsten mit gezopftem Draht können Sie auch zum Reinigen verwenden, wobei sich diese Ausführung vor allem in der Nachbearbeitung auszeichnet. Auch die Reinigung von Schweißnähten stellt für diese gezopften Bürsten keine Herausforderung dar. Die Zusammensetzung des Drahtes aus hochwertigem Edelstahl verhindert das Rosten des Werkstücks.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z888943
EAN 9003179386464
UBB 500572019361
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 938646
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.