text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 100 x 30 x M14

Artikelnummer 3V670891
Ausführung Schüssel
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Marke Tyrolit

Beschreibung

Die PREMIUM-Topfbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für hocheffizientes Arbeiten auf großen Edelstahloberflächen. Beste Standzeiten und überzeugende Ergebnisse sind mit diesem Produkt garantiert. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich kann das Werkzeug zur Reinigung von Schweißnähten eingesetzt werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Artikelnummern

Artikelnummer 3V670891
EAN 9003178961747
UBB 500572033958
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 896174
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.