text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 100 x 30 x M14

Artikelnummer 1R162330
Ausführung Schüssel
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Marke Tyrolit
Type Cup Brush

Beschreibung

Die BASIC-Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen einsetzbar. Die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM verhindert Korrosion. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Darüber hinaus kann das Werkzeug zum Reinigen von Schweißnähten verwendet werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Bedürfnisse von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R162330
EAN 9003172021430
UBB 500683311368
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34275961
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.