HERBO BVBA
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
Wire brushes
2D759923
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
Tyrolit Topfbürste 100 x 25 x M14
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2D759923
Ausführung
Schüssel
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
100
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
100
Marke
Tyrolit
Type
Cup Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Topfbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für hocheffizientes Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und überzeugende Ergebnisse sind mit diesem Produkt garantiert. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug zur Reinigung von Schweißnähten eingesetzt werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Artikelnummern
Artikelnummer
2D759923
EAN
9003178908667
UBB
500572037595
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890866