Wire brushes
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
Wire brushes
8A845039
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
Tyrolit Topfbürste 100 x 20 x M14-2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8A845039
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
100
Marke
Tyrolit
Type
Shield Tapered Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Shield Kegelbürsten für den Winkelschleifer bieten dank ihres transparenten Schutzes maximale Sicherheit und Effizienz bei der Bearbeitung von Stahl. Darüber hinaus verfügen die Kunststofflamellen über höchste Flexibilität, um insbesondere das Schleifen von Kanten und Ecken einwandfrei zu ermöglichen. Dieses Werkzeug ist die perfekte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Durch die Zusammensetzung des Drahtes aus hochwertigem Edelstahl wird Korrosion am Werkstück verhindert. Während die Ausführung mit gezopftem Draht (DW) für weiche, empfindliche Materialien und leichte Verunreinigungen prädestiniert ist, eignen sich Drahtbürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verunreinigungen und zum Entfernen von Farben und Lacken.
Artikelnummern
Artikelnummer
8A845039
EAN
9003170013215
UBB
500572019445
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
34023817