text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 50 x 10 x 20-6 x 30


Die universellen PREMIUM-Topf-Schaftbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf fast allen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen daher höchste Abtragsleistungen beim Entgraten von Zahnräde

Artikelnummer 6S667739
Ausführung Schüssel
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 50

Beschreibung

Die universellen PREMIUM-Topf-Schaftbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf fast allen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen daher höchste Abtragsleistungen beim Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Artikelnummern

Artikelnummer 6S667739
EAN 9003170022392
UBB 500572209368
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 34043177
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.