text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tischschleifscheibe dm200xB25x32mm 80 Siliziumkarbid

Artikelnummer T6305.003.210
Höhe 25
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 32

Spezifikationen

Höhe 25
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 32
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 1370
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Beschreibung

Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder Hartmetall-bestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliziumkarbid-Spezifikation verwendet werden. Durch ihre spezielle Kornform können Sie auch bei extrem harten Werkstücken gute Ergebnisse erzielen. Diese Scheibe kann auch für Gusseisen verwendet werden. Ein Reduzierbuchsensatz ist in der Verpackung enthalten oder kann nachbestellt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer T6305.003.210
EAN 9003170032100
UBB 500504514133
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 3210
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.