text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tischschleifscheibe dm200xB25x32mm 60 Normalkorund

Artikelnummer T6300.009.572
Breite 25
Höhe 25
Durchmesser 200
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 200

Spezifikationen

Breite 25
Höhe 25
Durchmesser 200
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 32
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 60
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 1668
Warennummer 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Beschreibung

Keramisch gebundene Tischschleifscheiben werden vor allem in Werkstätten und Reparaturbetrieben eingesetzt. Sie sind universell zum Schleifen und Schärfen verschiedener Bauteile einsetzbar. Die maßgeschneiderten Spezifikationen ermöglichen einen breiten Anwendungsbereich, vom Grob- bis zum Feinschliff. Die Scheiben werden in einer handelsgerechten Verpackung geliefert, damit sie bei der Lagerung möglichst wenig Platz beanspruchen. Ein Reduzierbuchsensatz ist in der Verpackung enthalten oder kann nachbestellt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 9572
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.