Grinding wheels
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
Grinding wheels
4O002063
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
Tyrolit Tischschleifscheibe dm200xB25x32mm 60 Aluminiumoxid
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4O002063
Breite
25
Höhe
25
Durchmesser
200
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
25
Höhe
25
Durchmesser
200
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
200
Körnung
60
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
60
Marke
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diese Scheibe eignet sich hervorragend zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Durch den Einsatz von Korund wird ein besonders kühler Schliff erreicht, so dass das Werkstück thermisch nicht zusätzlich belastet wird. Wir bieten ein breites Spektrum an Abmessungen an, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierbuchsensatz ist in der Verpackung enthalten oder kann nachbestellt werden.
Artikelnummern
Artikelnummer
4O002063
EAN
9003170395403
UBB
500683048101
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
39540