text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tischschleifscheibe dm150xB20x32mm 60 Aluminiumoxid

Artikelnummer 6W371612
Breite 20
Höhe 20
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 150

Spezifikationen

Breite 20
Höhe 20
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser 32
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 60
Marke Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Beschreibung

Diese Scheibe wird bevorzugt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen eingesetzt. Durch den Einsatz von Korund wird ein besonders kühler Schliff erreicht, so dass das Werkstück thermisch nicht zusätzlich belastet wird. Wir bieten ein breites Spektrum an Abmessungen an, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierbuchsensatz ist in der Verpackung enthalten oder kann nachbestellt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2699
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.