text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schruppscheibe 178X4,0X22,23


Die PREMIUM LONGLIFE-Hochleistungsschleifscheibe zeichnet sich durch eine hervorragende Standzeit aus, insbesondere beim Plan- und Kantenschleifen. In den Dicken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE-Schruppscheibe eine besonders hohe Maßhaltigkeit beim Schweißen. In der Stärke von 4 mm wird sie vor allem im Rohrleitungsbau und bei der Kehlnahtbearbeitung

Artikelnummer 7Z989688
Höhe 4
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8600
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 4
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8600
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 24
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 27
Type Grinding Disc

Beschreibung

Die PREMIUM LONGLIFE-Hochleistungsschleifscheibe zeichnet sich durch eine hervorragende Standzeit aus, insbesondere beim Plan- und Kantenschleifen. In den Dicken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE-Schruppscheibe eine besonders hohe Maßhaltigkeit beim Schweißen. In der Stärke von 4 mm wird sie vor allem im Rohrleitungsbau und bei der Kehlnahtbearbeitung eingesetzt.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34353705
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.