text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 152 x 25 x 25,4

Artikelnummer 6R634195
Durchmesser 152
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Durchmesser 152
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein

Beschreibung

Mit dem gewickelten PREMIUM-Kompaktrad (Convolute-Rad) sind leichte Entgratungsarbeiten, das Verblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder die Endbearbeitung vor dem Polieren im Handumdrehen erledigt. Bei der Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten werden nicht abgeschrägt. Das langlebige Werkzeug ermöglicht es dem Anwender, ein äußerst gleichmäßiges Oberflächenergebnis zu erzielen und gleichzeitig ein sehr feines Finish zu erzeugen. Die Kompaktscheiben sind in verschiedenen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Artikelnummern

Artikelnummer 6R634195
EAN 9003171525137
UBB 500683250541
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34200614
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.