text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schnellwechselscheibe 125

Artikelnummer 1F703736
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Papier
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Papier
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 40
Marke Tyrolit
Warennummer 68052000
Type Paper Disc

Beschreibung

Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel. Dank eines stabilen Papierträgers ist diese Klettscheibe ideal für gröbere Anwendungen, aber vor allem für den Feinschliff geeignet, da Körnungen bis 800 standardmäßig verfügbar sind. Dank des verwendeten Siliziumkarbidkorns profitieren Sie als Anwender von gleichmäßigen Ergebnissen auf Stein, Kunststoff und Verbundwerkstoffen, aber auch auf Stahl. Darüber hinaus wird das Zusetzen der Scheibe reduziert und somit die Lebensdauer erhöht.

Artikelnummern

Artikelnummer 1F703736
EAN 9003170069571
UBB 500513879139
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6957
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.