text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifteller 222858 115 x 6 x 22,23


Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens geeignet für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Das Besondere an dieser Schruppscheibe ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Dies ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Diese

Article number T6231.115.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 169
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Description

Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens geeignet für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Das Besondere an dieser Schruppscheibe ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Dies ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Diese Scheibe ist universell für den Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Article numbers

Article number T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  222858
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.