Food & Dairy machine building
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
Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
T6122.115.722
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
Tyrolit Schleifteller 117065 115 x 7,0 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6122.115.722
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für die effiziente und einfache Bearbeitung von rostfreiem Stahl. Das spezielle Bindungssystem sorgt für eine hervorragende Aggressivität und hohe Haltbarkeit in der Anwendung. Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosion und Lochfraß und ermöglicht eine schonende Behandlung des Werkstückes. Darüber hinaus sorgt die von Tyrolit entwickelte Comfort Start Technologie für einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort des Anwenders um ein Vielfaches. Die PREMIUM Schruppscheibe ist ideal, um eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlsorten schnell und effizient zu erledigen.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6122.115.722
EAN
9003171170658
UBB
500503142159
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
117065