text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit-Schleifsegment 120 x 40 x 200

Artikelnummer 0X667603
Breite 120
Form Rechteckig
Dicke (mm) 40
Länge (mm) 200
Werkstoff Aluminium oxide

Spezifikationen

Breite 120
Form Rechteckig
Dicke (mm) 40
Länge (mm) 200
Werkstoff Aluminium oxide
Körnung 46
Marke Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Beschreibung

Ringe für das Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in der Korngröße 46 oder einer Kunstharzbindung in der Korngröße 60. Sie eignen sich hervorragend für hochlegierte Stähle und HSS und erfüllen höchste Anforderungen an die Oberflächenqualität. Ringscheiben mit hoher Abtragsleistung werden vor allem für Papier- und Hobelmesser benötigt. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Artikelnummern

Artikelnummer 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 664628
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.