text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 664715


Diese universellen Innenrundschleifscheiben aus speziellem Aluminiumoxid werden zum Schleifen von Durchgangs- und Fluchtlöchern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und hervorragende Formstabilität. Die Spezifikation 89A60 wird hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle verwendet.

Artikelnummer 7U383248
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Durchmesser der Scheibe (mm) 25
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 8
Durchmesser der Scheibe (mm) 25
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 8
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Farbe Nein
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68042230
Type Grinding Wheel

Beschreibung

Diese universellen Innenrundschleifscheiben aus speziellem Aluminiumoxid werden zum Schleifen von Durchgangs- und Fluchtlöchern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und hervorragende Formstabilität. Die Spezifikation 89A60 wird hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle verwendet.

Artikelnummern

Artikelnummer 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 664715
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.