text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 664574


Mit dieser Scheibe garantieren wir eine maßgeschneiderte Auswahl an Hochleistungsaluminiumoxiden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dies gewährleistet den universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung, z.B. 454A, ist es möglich, die maximale Abtragsleistung für keramisch gebundene Schleifscheiben zu erreichen. Eine verbesserte Leistung kann durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge, wie z.B. die VIB STAR, erreicht werden.

Artikelnummer 9Q206905
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 50
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 50
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 46
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 127
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Geeignet für den Trockeneinsatz Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68042230
Type Surface Grinding Wheel

Beschreibung

Mit dieser Scheibe garantieren wir eine maßgeschneiderte Auswahl an Hochleistungsaluminiumoxiden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dies gewährleistet den universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung, z.B. 454A, ist es möglich, die maximale Abtragsleistung für keramisch gebundene Schleifscheiben zu erreichen. Eine verbesserte Leistung kann durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge, wie z.B. die VIB STAR, erreicht werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q206905
EAN 9003176645748
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 664574
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.