text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 590725


Tyrolit bietet ein breites Sortiment an Werkzeugen, die durch angepasste Diamantschnittstärken und Kernformen auf verschiedene Schleifmaschinen für enge und breite Zahnteilungen abgestimmt sind. Damit lassen sich perfekte Oberflächengeometrien erzielen. Dieses Produkt ist für alle gängigen Schärfmaschinen in den Durchmessern 100 - 200 mm erhältlich.

Artikelnummer 4V827059
Durchmesser des Schachts (mm) 127
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 46
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 127
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 46
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 127
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Farbe Nein
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Type Grinding Disc

Beschreibung

Tyrolit bietet ein breites Sortiment an Werkzeugen, die durch angepasste Diamantschnittstärken und Kernformen auf verschiedene Schleifmaschinen für enge und breite Zahnteilungen abgestimmt sind. Damit lassen sich perfekte Oberflächengeometrien erzielen. Dieses Produkt ist für alle gängigen Schärfmaschinen in den Durchmessern 100 - 200 mm erhältlich.

Artikelnummern

Artikelnummer 4V827059
EAN 9003175907250
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 590725
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.