text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 40X40X13


Diese universellen Innenrundschleifscheiben aus speziellem Aluminiumoxid werden zum Schleifen von Durchgangs- und Fluchtlöchern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und hervorragende Formstabilität. Die Spezifikation 89A60 wird hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle verwendet.

Artikelnummer 7G050029
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 40
Durchmesser der Scheibe (mm) 40
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 40
Durchmesser der Scheibe (mm) 40
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 13
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Ja
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Geeignet für den Trockeneinsatz Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Omschrijving

Diese universellen Innenrundschleifscheiben aus speziellem Aluminiumoxid werden zum Schleifen von Durchgangs- und Fluchtlöchern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und hervorragende Formstabilität. Die Spezifikation 89A60 wird hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle verwendet.

Artikelnummers

Artikelnummer 7G050029
EAN 9003176647940
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 664794
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.