text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 32X32X10


Diese universellen Innenrundschleifscheiben aus speziellem Aluminiumoxid werden zum Schleifen von Durchgangs- und Fluchtlöchern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und hervorragende Formstabilität. Die Spezifikation 89A60 wird hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle verwendet.

Artikelnummer 1D819924
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 32
Durchmesser der Scheibe (mm) 32
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 32
Durchmesser der Scheibe (mm) 32
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 10
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Ja
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Geeignet für den Trockeneinsatz Nein
Marke Tyrolit
Type Cylindrical Grinding Disc

Beschreibung

Diese universellen Innenrundschleifscheiben aus speziellem Aluminiumoxid werden zum Schleifen von Durchgangs- und Fluchtlöchern eingesetzt. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und hervorragende Formstabilität. Die Spezifikation 89A60 wird hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle verwendet.

Artikelnummern

Artikelnummer 1D819924
EAN 9003176647933
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 664793
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.