text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 300X30X76,2


Pendelschleifscheiben werden vor allem für den Grob- und Feinschliff im Maschinen- und Formenbau eingesetzt. Ziel ist es, ebene und gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifscheiben und speziellen Aluminiumoxiden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und einer hohen Abtragsleistung. Durch die auf un- und niedriglegierte Stähle abgestimmten Sorten- und Gefügespezifikationen werden außergewöhnliche Schleifergebnisse erzielt.

Artikelnummer 3Q239875
Durchmesser des Schachts (mm) 76.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 46
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 76.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 46
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 76.2
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Farbe Nein
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68042230
Type Grinding Disc

Beschreibung

Pendelschleifscheiben werden vor allem für den Grob- und Feinschliff im Maschinen- und Formenbau eingesetzt. Ziel ist es, ebene und gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifscheiben und speziellen Aluminiumoxiden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und einer hohen Abtragsleistung. Durch die auf un- und niedriglegierte Stähle abgestimmten Sorten- und Gefügespezifikationen werden außergewöhnliche Schleifergebnisse erzielt.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 365997
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.