text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 200X25X51


Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder Hartmetall-bestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliziumkarbid-Spezifikation verwendet werden. Durch ihre spezielle Kornform können Sie auch bei extrem harten Werkstücken gute Ergebnisse erzielen. Diese Scheibe kann auch für Gusseisen verwendet werden. Ein Reduzierhülsensatz ist in der Verpackung enthalte

Artikelnummer 4G197638
Durchmesser des Schachts (mm) 51
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 51
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 51
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Farbe Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Beschreibung

Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder Hartmetall-bestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliziumkarbid-Spezifikation verwendet werden. Durch ihre spezielle Kornform können Sie auch bei extrem harten Werkstücken gute Ergebnisse erzielen. Diese Scheibe kann auch für Gusseisen verwendet werden. Ein Reduzierhülsensatz ist in der Verpackung enthalten oder kann nachbestellt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 4G197638
EAN 9003172635064
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 263506
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.