text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 150X12X20


Mit dieser metallgebundenen CBN-Schleifscheibe werden alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie geschliffen. Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Körnungsbereich B126 - B76 erhältlich. Wichtig ist, dass diese Scheibe nur für den Tiefschliff verwendet wird. Die perfekte Kombination aus Korngröße, Konzentration und Bi

Artikelnummer 1C168826
Anwendung Schleifen
Form Flat
Dicke (mm) 12
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Dicke (mm) 12
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 126
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 20
Geeignet für Holz Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Geeignet für den Trockeneinsatz Nein
Marke Tyrolit
Type Grinding Wheel

Beschreibung

Mit dieser metallgebundenen CBN-Schleifscheibe werden alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie geschliffen. Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Körnungsbereich B126 - B76 erhältlich. Wichtig ist, dass diese Scheibe nur für den Tiefschliff verwendet wird. Die perfekte Kombination aus Korngröße, Konzentration und Bindung sorgt für außergewöhnlich lange Standzeiten und eine hohe Profilgenauigkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 1C168826
EAN 9003177724480
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 772448
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.