text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Schleifscheiben 125X22


Diese PREMIUM SCM XC Scheibe ist mit der neuesten Generation von Oberflächenbearbeitungsmaterial ausgestattet. Dies bietet Ihnen Flexibilität und erhöhte Abtragsraten, insbesondere auf Oberflächen aus Edelstahl und Nichteisenmetallen. Die offene Struktur verhindert effektiv Verstopfungen und reduziert die Wärmeentwicklung, was zu möglichst langen Standz

Artikelnummer 1W188399
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12150
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 40
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12150
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 40
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Porenbeton Nein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Type Grinding Disc

Beschreibung

Diese PREMIUM SCM XC Scheibe ist mit der neuesten Generation von Oberflächenbearbeitungsmaterial ausgestattet. Dies bietet Ihnen Flexibilität und erhöhte Abtragsraten, insbesondere auf Oberflächen aus Edelstahl und Nichteisenmetallen. Die offene Struktur verhindert effektiv Verstopfungen und reduziert die Wärmeentwicklung, was zu möglichst langen Standzeiten führt. Darüber hinaus ist diese Scheibe äußerst anwenderfreundlich, da die integrierte Zentrierung nur sehr geringe Vibrationen zulässt. Je nach Anwendung haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Körnungen: COARSE zum Reinigen und Entrosten, MEDIUM für leichtes Entgraten und VERY FINE für feinteilige Arbeiten.

Artikelnummern

Artikelnummer 1W188399
EAN 9003173112427
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34529706
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.