text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe A36N-BF


Der PREMIUM RONDELLER® vereint die Vorteile einer Schruppscheibe, eines Lamellenschleifers und einer Fiberscheibe. Darüber hinaus hat Tyrolit eine neue Spezifikation entwickelt, die ein Zusetzen und Abstumpfen der Scheibe durch Materialabrieb verhindert. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Scheibe und der Abfall sowie der Scheibenverbrauch werden de

Artikelnummer 0S781113
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 36
Marke Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Beschreibung

Der PREMIUM RONDELLER® vereint die Vorteile einer Schruppscheibe, eines Lamellenschleifers und einer Fiberscheibe. Darüber hinaus hat Tyrolit eine neue Spezifikation entwickelt, die ein Zusetzen und Abstumpfen der Scheibe durch Materialabrieb verhindert. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Scheibe und der Abfall sowie der Scheibenverbrauch werden deutlich reduziert. Mit dieser neuen, speziellen Rezeptur und Herstellungsmethode können Sie nun auch Buntmetalle wie Aluminium, Kupfer, Messing und Bronze bearbeiten. Eingesetzt wird dieses Hochleistungswerkzeug im Werkzeugbau, in der Metallwarenproduktion, in Gießereien sowie im Apparate- und Schiffsbau. Die kühlende Oberfläche des RONDELLER® reduziert die Gefahr der Überhitzung, insbesondere bei weichen Materialien.

Artikelnummern

Artikelnummer 0S781113
EAN 9003172028057
UBB 500682456255
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34300412
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.