Food & Dairy machine building
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
Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
T6123.178.722
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
Tyrolit Schleifscheibe 5365 178 x 7,0 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6123.178.722
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
36
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
36
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erreicht durch die Tyrolit-eigene Rezeptur und Fertigungsmethode beste Schleifwerte im täglichen Einsatz. Ein Zusetzen des Werkzeugs wird verhindert, wodurch ein Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert wird. Schon bei sehr geringem Druck erreicht die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, wodurch Sie in kürzester Zeit mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen können.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6123.178.722
EAN
9003170053655
UBB
500503142803
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
5365