text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 5289 115 x 4,0 x 22,2


Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erreicht durch die Tyrolit-eigene Rezeptur und Fertigungsmethode beste Schleifwerte im täglichen Einsatz. Ein Zusetzen des Werkzeugs wird verhindert, wodurch ein Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert wird. Schon bei sehr geringem Druck erreicht die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, wodurch

Artikelnummer T6123.115.422
Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 36
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 36
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 0.089
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erreicht durch die Tyrolit-eigene Rezeptur und Fertigungsmethode beste Schleifwerte im täglichen Einsatz. Ein Zusetzen des Werkzeugs wird verhindert, wodurch ein Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert wird. Schon bei sehr geringem Druck erreicht die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, wodurch Sie in kürzester Zeit mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen können.

Artikelnummern

Artikelnummer T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 5289
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.