text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 367771 125 x 6,0 x 22,2


Die STANDARD-Schleifscheibe für Stahl ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den Flächen- und Kantenschliff. Schon bei geringem Druck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung. Die Schruppscheibe ist auf leichte Trennbarkeit optimiert und hat eine hohe Standzeit.

Artikelnummer T6229.125.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 24
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 24
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 27

Beschreibung

Die STANDARD-Schleifscheibe für Stahl ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den Flächen- und Kantenschliff. Schon bei geringem Druck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung. Die Schruppscheibe ist auf leichte Trennbarkeit optimiert und hat eine hohe Standzeit.

Artikelnummern

Artikelnummer T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367771
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.