text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 367551 178 x 6,0 x 22,2


Die leistungsstarke STANDARD INOX-Schruppscheibe ist speziell für den Einsatz in Edelstahl konzipiert und vereint hohe Standzeit und beste Trenneigenschaften. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Normalkorund.

Artikelnummer T6228.178.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Die leistungsstarke STANDARD INOX-Schruppscheibe ist speziell für den Einsatz in Edelstahl konzipiert und vereint hohe Standzeit und beste Trenneigenschaften. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Normalkorund.

Artikelnummern

Artikelnummer T6228.178.622
EAN 9003173675519
UBB 500503091323
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367551
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.