text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 367550 158 x 6,0 x 22,2


Die leistungsstarke STANDARD INOX-Schruppscheibe ist speziell für den Einsatz in Edelstahl konzipiert und vereint eine hohe Standzeit mit bester Zerspanungsleistung. Erreicht wird dies durch den Einsatz von Normalkorund.

Artikelnummer T6228.150.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 228
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Die leistungsstarke STANDARD INOX-Schruppscheibe ist speziell für den Einsatz in Edelstahl konzipiert und vereint eine hohe Standzeit mit bester Zerspanungsleistung. Erreicht wird dies durch den Einsatz von Normalkorund.

Artikelnummern

Artikelnummer T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.