text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 367548 125 x 6,0 x 22,2


Die leistungsstarke STANDARD INOX-Schruppscheibe ist speziell für den Einsatz in Edelstahl konzipiert und vereint hohe Standzeit und beste Trenneigenschaften. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Normalkorund.

Artikelnummer T6228.125.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 27

Beschreibung

Die leistungsstarke STANDARD INOX-Schruppscheibe ist speziell für den Einsatz in Edelstahl konzipiert und vereint hohe Standzeit und beste Trenneigenschaften. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Normalkorund.

Artikelnummern

Artikelnummer T6228.125.622
EAN 9003173675489
UBB 500503091240
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367548
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.