text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 367546 115 x 6,0 x 22,2


Referência T6230.115.622
D (mm)
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Kunststoff Nein
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

D (mm) 115
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Geeignet für Porenbeton Nein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 170
Type Grinding Wheel

Números do artigo

Referência T6230.115.622
EAN 9003173675465
UBB 500503093303
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367546
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.