text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 350X2,5X25,4


Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert das sicherste Trennen jeglicher Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. M

Artikelnummer 0Q371333
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 350
Körnung 36
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 350
Körnung 36
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 25.4
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert das sicherste Trennen jeglicher Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und Anlaufen am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q371333
EAN 9003177794285
UBB 500572054657
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 779428
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.