text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 250 x 1,5 x 32

Artikelnummer 6O587662
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 250
Geeignet für Nassbetrieb Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 250
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser (mm) 32
Partikel-Typ Corundum
Model 41N

Beschreibung

Setzen Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit ein, um Gefügeveränderungen, Verformungen des Werkstücks oder Risse beim Trennen von Proben im Labor zu vermeiden. Die Labortrennscheiben eignen sich hervorragend zum Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlsorten im Wander- und Kappschnitt. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, das Ihre Prozesse in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.

Artikelnummern

Artikelnummer 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 167207
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.