text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 236319 125 x 3 x 22,2


Die semiflexible Schleifscheibe BASIC TOUCH vereint die Vorteile verschiedener Produkte in einem Werkzeug. Die waffelartige Struktur ermöglicht einen kühlen Schliff mit gutem Spänetransport und reduziert dadurch die Materialverfärbung. Die einzigartige Struktur und das geringe Gewicht der TOUCH-Schleifscheibe unterdrückt Vibrationen und garantiert Laufr

Artikelnummer T6592.125.322
Höhe 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 46
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 46
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 0.04
Model 29T
Type Grinding Wheel

Beschreibung

Die semiflexible Schleifscheibe BASIC TOUCH vereint die Vorteile verschiedener Produkte in einem Werkzeug. Die waffelartige Struktur ermöglicht einen kühlen Schliff mit gutem Spänetransport und reduziert dadurch die Materialverfärbung. Die einzigartige Struktur und das geringe Gewicht der TOUCH-Schleifscheibe unterdrückt Vibrationen und garantiert Laufruhe und Geräuschreduzierung. Die Scheibe kann für Schleif-, Entgrat- und Formgebungsarbeiten sowie zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen eingesetzt werden und ist somit ein wahrer Allrounder.

Artikelnummern

Artikelnummer T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 236319
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.