Deburring discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Deburring discs
T6592.115.322
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
Tyrolit Schleifscheibe 236318 115 x 3 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6592.115.322
Höhe
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
46
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
46
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Model
29T
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die semiflexible Schleifscheibe BASIC TOUCH vereint die Vorteile verschiedener Produkte in einem Werkzeug. Die waffelartige Struktur ermöglicht einen kühlen Schliff mit gutem Spänetransport und reduziert dadurch die Materialverfärbung. Die einzigartige Struktur und das geringe Gewicht der TOUCH-Schleifscheibe unterdrückt Vibrationen und garantiert Laufruhe und Geräuschreduzierung. Diese Scheibe kann für Schleif-, Entgrat- und Formgebungsarbeiten sowie zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen eingesetzt werden, was sie eindeutig zu einem Allrounder macht.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6592.115.322
EAN
9003172363189
UBB
500503101551
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
236318
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen