Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
6F109656
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
Tyrolit Schleifscheibe 230 x 8,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6F109656
Höhe
8
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
8
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diese Pendelschleifscheibe ist universell auf allen hochlegierten Stählen und HSS einsetzbar. Dies wird durch die Verwendung von speziellen Aluminiumoxiden und Mischungen mit gesinterten Aluminiumoxiden in Kombination mit speziellen Bindungssystemen erreicht. Mit Sinterkorundmischungen wie 454A lassen sich höchste Abtragsleistungen erzielen. Die nächsthöhere Qualitätslinie ist die kunstharzgebundene VIB STAR CBN-Schleifscheibe von Tyrolit.
Artikelnummern
Artikelnummer
6F109656
EAN
9003175159895
UBB
500572241445
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
515989