Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
1K323335
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
Tyrolit Schleifscheibe 230 x 8,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1K323335
Höhe
8
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
8
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Pendelschleifscheiben werden hauptsächlich für den Grob- und Feinschliff im Maschinen- und Formenbau eingesetzt. Ziel ist es, ebene und gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifscheiben und speziellen Aluminiumoxiden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und einer hohen Abtragsleistung. Durch die auf un- und niedriglegierte Stähle abgestimmten Sorten- und Gefügespezifikationen werden außergewöhnliche Schleifergebnisse erzielt.
Artikelnummern
Artikelnummer
1K323335
EAN
9003175673537
UBB
500572177003
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
567353