Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
6J719480
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
Tyrolit Schleifscheibe 230 x 7 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6J719480
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
24
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
24
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
27 R
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM T-GRIND Schruppscheibe wurde speziell für die hohen Anforderungen des Einsatzes auf Turbinen- und Lamellenschleifmaschinen entwickelt. Die überdurchschnittliche Standzeit dieser Schleifscheibe sorgt für eine enorme Reduzierung des Schleifmittelabfalls und ist damit umweltfreundlicher als gängige Wettbewerbsprodukte. Gleichzeitig sorgt höchste Schnittigkeit in Verbindung mit der Tyrolit Comfort Start Technologie für komfortables Arbeiten und entlastet den Bediener bei anspruchsvollen Sonderaufgaben.
Artikelnummern
Artikelnummer
6J719480
EAN
9003177015151
UBB
500572175023
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
701515