Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
3E138799
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
Tyrolit Schleifscheibe 230 x 7,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3E138799
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
27 R
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM 3in1 Schruppscheibe mit Zirkonkorund für den Winkelschleifer überzeugt durch hohe Leistung auf Stahl, Edelstahl und Gusswerkstoffen. Aggressivität und hohe Standzeit ermöglichen große Abtragsleistungen in kürzester Zeit. Durch seine chemische Reinheit, frei von Eisen, Schwefel, Chlor und Fluor, ist die Scheibe ideal für spezielle Anwendungen wie z.B. in Kernkraftwerken geeignet, da sie neutrale Werkstückoberflächen hinterlässt.
Artikelnummern
Artikelnummer
3E138799
EAN
9003174667629
UBB
500572178092
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
466762