Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
6Y738696
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
Tyrolit Schleifscheibe 230 x 4,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6Y738696
Höhe
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM 2in1 Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort Start Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Belagaufbau hergestellt, was sie extrem aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1-Schleifscheibe garantiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
6Y738696
EAN
9003170054065
UBB
500572176500
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
5406