Cutting discs
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
Schleifgewebe
Cutting discs
0Z348298
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
Tyrolit Trennscheibe 200 x 1,5 x 20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0Z348298
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
200
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
200
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Corundum
Geeignet für den Trockeneinsatz
Ja
Model
41N
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
PREMIUM Labortrennscheiben eignen sich hervorragend für das Trockentrennen von Stahl- und HSS-Laborproben auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß kennzeichnen dieses Produkt, das Ihre Prozesse in puncto Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z348298
EAN
9003172821139
UBB
500572064631
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
282113
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen