Food & Dairy machine building
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
Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
7R741994
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
Tyrolit Schleifscheibe 178 x 7 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7R741994
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
24
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
24
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
27 R
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM T-GRIND Schruppscheibe wurde speziell für die hohen Anforderungen beim Einsatz auf Turbinen- und Lamellenluftschleifmaschinen entwickelt. Die überdurchschnittliche Standzeit dieser Schleifscheibe sorgt für eine enorme Reduzierung des Schleifmittelabfalls und ist damit umweltfreundlicher als gängige Wettbewerbsprodukte. Gleichzeitig sorgt höchste Schnittigkeit in Verbindung mit der Tyrolit Comfort Start Technologie für komfortables Arbeiten und entlastet den Bediener bei anspruchsvollen Sonderaufgaben.
Artikelnummern
Artikelnummer
7R741994
EAN
9003177014390
UBB
500572174299
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
701439