Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
4K042352
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
Tyrolit Schleifscheibe 178 x 7,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4K042352
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Der TYFIX Handschleifstein ist ein Radiergummi, der zur Verbesserung von Oberflächen eingesetzt wird. Zu seinen Hauptaufgaben gehören das Entgraten, Polieren und Entfernen von Rost, Schmutz und Farbe. Der TYFIX eignet sich besonders für den Einsatz im Haushalt zur Reinigung von Haushaltsgeräten, Pfannen usw. aus Edelstahl und Aluminium. Sie kann auch zum Reinigen von Fliesenfugen verwendet werden.
Artikelnummern
Artikelnummer
4K042352
EAN
9003175159888
UBB
500572241288
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
515988