text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 150 x 4,0 x 22,23

Artikelnummer 8S582742
Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Marke Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM 2in1 Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort Start Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Belagaufbau hergestellt, was sie extrem aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1-Schleifscheibe garantiert.

Artikelnummern

Artikelnummer 8S582742
EAN 9003177343780
UBB 500572175932
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 734378
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.