Magazijn
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
Grinding wheels
2B005612
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
Tyrolit Schleifscheibe 125 x 7 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2B005612
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Körnung
24
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Körnung
24
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM T-GRIND Schruppscheibe wurde speziell für die hohen Anforderungen des Einsatzes auf Turbinen- und Lamellenschleifmaschinen entwickelt. Die überdurchschnittliche Standzeit dieser Schleifscheibe sorgt für eine enorme Reduzierung des Schleifmittelabfalls und ist damit umweltfreundlicher als gängige Wettbewerbsprodukte. Gleichzeitig sorgt höchste Schnittigkeit in Verbindung mit der Tyrolit Comfort Start Technologie für komfortables Arbeiten und entlastet den Bediener bei anspruchsvollen Sonderaufgaben.
Artikelnummern
Artikelnummer
2B005612
EAN
9003177015182
UBB
500572173614
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
701518