text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 125 x 25 x 20

Artikelnummer 6B953320
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Andere
Granulierung nach CAMI 46
Marke Tyrolit
Model 12V9
Type Diamond Grinding Disc

Beschreibung

Mit dieser Diamantscheibe können Sie alle Hartmetall-Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie eine Vielzahl von Scherenmessern schleifen. Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung im Diamantkornbereich D64 - D46. Wichtig ist, dass diese Scheibe nur zum Tiefschleifen verwendet wird. Die perfekte Kombination aus Korngröße, Konzentration und Bindung sorgt für außergewöhnlich lange Standzeiten und eine hohe Profilgenauigkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 6B953320
EAN 9003172005430
UBB 500683231582
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34065415
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.